アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
ファミリークリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18463418
品番
KA106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
洗剤含み、泡立ちのよい、丈夫でコシのあるソフトなスポンジクリーナーです。プラスチック・漆器等のキズつきやすいものを洗うのに最適です。
使用場所
キッチン
材質
ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
150×80×45
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※色は選択できません。