キシマ
キシマの 卓上ライト
キシマの スタンドライト
ヴェルダ アロマランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18463787
品番
KL-10289
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
氷の塊を思わせる神秘的で美しいデザインのアロマランプ!
付属品
ガラストレイ付き
材質
ガラス・スチール
色
Clear
スイッチ
中間スイッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×130
使用電球
E12 15Wクリアナツメ球付
アズワン品番
64-9646-99
注意
※アロマオイルは付属しておりません。