キシマ
キシマの 卓上ライト
キシマの スタンドライト
クービコ アロマランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18463805
品番
KL-10165
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感があり厚みのあるプレスガラスとベーシックなデザインが人気のロングセラー
付属品
ガラストレイ付き
材質
ガラス
色
Amber
スイッチ
中間スイッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×85×95
使用電球
E12 15Wクリアナツメ球付
アズワン品番
64-9646-98
注意
※アロマオイルは付属しておりません。