KL-10166 クービコ アロマランプ キシマ 18463814 KL-10166 クービコ アロマランプ キシマ 18463814 KL-10166 クービコ アロマランプ キシマ 18463814

クービコ アロマランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18463814 品番KL-10166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高級感があり厚みのあるプレスガラスとベーシックなデザインが人気のロングセラー

付属品ガラストレイ付き 材質ガラス Clear スイッチ中間スイッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×95 使用電球E12 15Wクリアナツメ球付 アズワン品番64-9646-97
注意
※アロマオイルは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする