ルック
ルックの 洗剤
ルックの 革クリーナー
レザーローション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
18463926
品番
L-20
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
皮革製品用クリーナー。適度な柔軟性と光沢、補強効果が得られます。グラブ・ミット、登山靴など天然・人工皮革製品に。
用途
添付のスポンジで薄く塗布してください。汚れが目立つ場所には、二三度繰り返し塗布し、布で汚れを拭き取って、しばらく乾かしてから、柔らかい布で磨いてください。
材質
本体・キャップ:PE スポンジ:PU 外箱:紙
色
橙
外形寸法(mm)
40×70×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※幼児の手の届かない場所に保管してください。保管は直射日光をさけてください。絶対に飲まないでください。きめられた用途以外には使用しないでください。