グリップガード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード18463935 品番L-30
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

スプレー型バッター用すべり止め。(高校野球公式戦には使用不可) 主成分:ロジン、炭化水素系溶剤

用途野球バットのグリップ部に使用するすべり止めスプレーです。バッターボックスに入る前、バットのグリップに直接スプレーしてください。すべり止め効果がでます。雨天でもグリップが安定します。好みに合わせて、スプレー量を調整してください。 材質ラベル:紙 キャップ:PP ボタン:PE フィルム:PE,PP 缶:スチール 外形寸法(mm)60×60×180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ず屋外で使用し、スプレー噴霧を吸い込まないようご注意ください。缶の錆を防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。保管は直射日光をさけてください。粘着性が強い為、素手に直接使用すると手の平の皮が剥がれる場合がありますのでバッティンググラブを着用の上、使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18463935
2024-01-31
用途:
ゴルフ
ひいらぎレンタリース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴルフで使用しましたが、寒い日に軽い力でしっかりグリップして良かったです。

対象商品:
18463935
2021-11-28
用途:
ゴルフクラブの滑り止め

使いやすく、簡単なのでよかった。今後も購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする