ルック
ルックの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ルックの 体育/スポーツ用品
ルックの 球技
ロジンバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(70g)
注文コード
18463944
品番
O-01
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
野球・ソフトボール投手用すべり止め。
用途
手のすべりが気になる時等に軽く握ったりすることで繊維間から適量を取り出してご使用ください。
材質
外箱:紙 包装用内袋:PE
色
橙
外形寸法(mm)
25×88×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。口の中には絶対に入れないでください。乳幼児の肌には使用しないでください。投手のすべり止め以外には使用しないでください。