ルック
ルックの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ルックの 体育/スポーツ用品
ルックの その他運動用品/エクササイズ用品
鉄棒用すべり止め
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2kg)
注文コード
18463962
品番
L-2
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
炭酸マグネシウムのすべり止め粉。
用途
鉄棒、綱引き、その他すべり止めに。
材質
外箱:ダンボール
色
白
外形寸法(mm)
270×300×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※幼児の手の届かない場所に保管してください。保管は直射日光をさけてください。絶対に飲まないでください。きめられた用途以外には使用しないでください。