- LSベルハンマー 原液 スズキ機工 18464793 - LSベルハンマー 原液 スズキ機工 18464793 - LSベルハンマー 原液 スズキ機工 18464793 - LSベルハンマー 原液 スズキ機工 18464793

LSベルハンマー 原液

(91件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 18464793 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。

配合LSベルハンマー原液 用途機械部品などの潤滑及び防錆 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 種類油性 使用温度範囲(℃)-15〜196 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

LSベルハンマー 極圧試験機での実験動画
この動画は、31人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18464784
2025-09-16
用途:
クルマのエンジンオイル交換

7万キロ超のプレオ(EN07)のエンジンオイルに約4%の割合で添加して交換しました。中回転域でこれまでよりもストレス無く回っている感じがあります。オイルも新しいですし、効果のほどはわかりませんが、燃費も良くなっていることを期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
52213385
2025-06-29
用途:
自転車チェーンの金属塗布

摩耗が減り、滑りが良くなる。空回ししても、長く回っている様に思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52213385
2023-09-16
用途:
自動車用オイルに添加など

MTオイルに2%添加したところ、特定段で気持ちカリッと感じるようになっちゃいました。
シンクロがうまく潤滑を切れなくなったのかもしれません。
いまいちここぞという使い所が見つからず、今はドリルなどの切削油に使ってます。

4人が参考にしています
対象商品:
52213385
2023-10-04
用途:
潤滑油に混用
農・林・水産業

スピードスプレーヤーの動噴ポンプ潤滑油に負荷軽減を目的に混用。
回転が軽くなったかな。圧力調整弁整備も相まって、好調です。

対象商品:
52213385
2023-05-25
用途:
パイプ撤去作業
建設業・工事業

一般で販売されている浸透性潤滑剤と比べて、スポイトで少量しか使用していないのに全然ネジ部への浸透が違うのか撤去作業が楽です。もう少し価格が下がれば良いです。

対象商品:
52213385
2023-08-18
用途:
模型ヘリのメンテナンス
農・林・水産業

模型ヘリの摺動部にほんの少し塗布するだけで動きが良くなり安定感が増します。

対象商品:
52213385
2022-11-19
用途:
自転車・車の整備に

皆がよく知っているあのベルハンマーです。
原液ボトルなのでスプレー缶のような簡易さはありませんし量も少な目なので、「ここは」と思うヵ所に浸透させて使っています。
効果は他レビューのとおり抜群に効きますよ

1人が参考にしています
対象商品:
52213385
2022-11-13
用途:
オフロードバイクに使用

想像したより効果があった。期間を長くした場合の効果はどうなのか?材質の変質等があるのか?その辺りはこれから確認をしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする