- H1ベルハンマースプレー スズキ機工 18464827 - H1ベルハンマースプレー スズキ機工 18464827

H1ベルハンマースプレー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード18464827 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。
液切れの良いノズルを採用しています。
他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。

規格NSF H1 用途食品機械の潤滑及び防錆 成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等 トラスコ品番820-2290 タイプスプレー 種類油性 使用温度範囲(℃)-15〜200 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18464827
2025-07-10
用途:
野菜選別機の潤滑に
農・林・水産業

野菜選別機のチェーン部分と計量部分の軸受の潤滑に使いました。
チェーンには良いと思いましたが、計量部の軸受にはスプレー液が拡散されて周辺まで濡れてしまう。繊細な部分にはシリコンスプレーが良さそうですね。

対象商品:
18464827
2020-11-10
用途:
食品機械の定期メインテナンス時使用してます。
飲食業

すごいの一言です。次回もリピートします。よろしくお願いいたします。最高です。

対象商品:
18464827
2020-07-29
用途:
値段はしますが、高品質
コジマフーズ株式会社 様

値段は結構しますが、高品質な油で、長年使っていきたい機械には多分良いのだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18464827
2019-03-14
用途:
シャッターの開閉時の滑りの際の音やこすれに対処
株式会社フジアール 様 (建設業・工事業)

シャッターの開閉時の滑りの際の音やこすれに対処で、今までは他社の物を使用していましたが、時間とともに元の状態になる為、TV放送で知っていたベルハンマーを使って見ようと試した所、こすれの音が長続きするので大変役にたっているし、ドアの蝶番キシミや換気扇のモーターの音も抑えられるので重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
18464827
2023-11-27
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

潤滑油として使用していますが、他社のスプレーは汚れも落ちる仕様になっているので、その点は劣ると感じます。

対象商品:
18464827
2019-05-26
用途:
食品加工機械の潤滑油
JAあいち経済連 様 (卸売・小売業)

今までは食品加工機械に使用するため他社のNSF規格のH1を使用していたが、今回H1ベルハンマーの使用により、金属表面の凹凸抵抗が少なくなった感あり、使用回数が少なくて済むようになったため、割安感がある。

対象商品:
18464827
2018-05-23
用途:
機械のメンテナンス時
ニッコーグラビア印刷株式会社 様 (製造業)

食品を製造する機械にも使用でき、性能も申し分なしです。コスパもいいと思います。

対象商品:
18464827
2024-08-24
用途:
キッチン周りの潤滑

潤滑機能はまずます■スプレー後にノズル先端からの漏れがなかなか収まらずキッチンペーパーなどをかぶせておく必要あり

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする