ツカサ電工
ツカサ電工の 定量ポンプ
チューブポンプ Hタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18464872
品番
PT-HP1-0.9-KA,24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
流量(mL/min)
0.9
流量
一回転あたり0.038ml/r
吐出圧力(MPa)
0.03
管接続口径
-
外径(Φmm)
2.8
電圧(V)
DC24V
流体
水、お湯
使用流体温度(℃)
5〜50
用途
医療、理化学、バイオ、燃料電池など
質量(g)
82
材質(チューブ)
オレフィンチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
タケノコタイプ