半袖ブルゾン空調服(服のみ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18464889 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

半袖口ボタン

セット内容服のみ サイズS 006 ロイヤルブルー 適合865925-010(ブラック)、865930-010(ブラック)、865931-010(ブラック) 胸廻(cm)112 着丈(cm)62 裄丈(cm)46 アズワン品番64-9000-88
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※ご使用になられる際は服、別売りバッテリーセット、ファン、ケーブルが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18464846
2019-08-29
用途:
設備工事
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

他のメーカーのも使っていますがこちらの方最高に使い易くて良いです。
胸ポケットがスマートフォンも楽に入るのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする