半袖ブルゾン空調服(服のみ)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 006 ロイヤルブルー 注文コード18464907 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

半袖口ボタン

セット内容服のみ サイズL 006 ロイヤルブルー 適合865925-010(ブラック)、865930-010(ブラック)、865931-010(ブラック) 胸廻(cm)120 着丈(cm)66 裄丈(cm)50 アズワン品番64-9000-85
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※ご使用になられる際は服、別売りバッテリーセット、ファン、ケーブルが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18464846
2019-08-29
用途:
設備工事
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

他のメーカーのも使っていますがこちらの方最高に使い易くて良いです。
胸ポケットがスマートフォンも楽に入るのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする