曜日別特売
PT-CP1-30-KA,24V チューブポンプ Cタイプ ツカサ電工 18464915

PT-CP1-30-KA,24V チューブポンプ Cタイプ ツカサ電工 18464915
PT-CP1-30-KA,24V チューブポンプ Cタイプ ツカサ電工 18464915
PT-CP1-30-KA,24V チューブポンプ Cタイプ ツカサ電工 18464915

チューブポンプ Cタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
流量(mL/min)30
内容量1台注文コード18464915品番PT-CP1-30-KA,24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。

用途洗浄器機、薬液供給装置など流量(mL/min)30流量一回転あたり0.11ml/r吐出圧力(MPa)0.03管接続口径-外径(Φmm)5.5電圧(V)DC24V流体水、お湯使用流体温度(℃)5~50質量(g)186材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18464906
2018-06-12
用途: 水溶液の滴下
教育・研究機関

少量の滴下に対し,安価で正確で良い。ポンプ本体後部が密閉できる容器等のオプションがあれば購入したい。

対象商品 : 18464906
2018-08-28
用途: 機器内薬液の注入
Renafine株式会社

思いのほか圧があがる。それに伴い入り出のタケノコ強度に不安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする