曜日別特売
PT-EP1-350-KA,24V チューブポンプ Eタイプ ツカサ電工 18464994

PT-EP1-350-KA,24V チューブポンプ Eタイプ ツカサ電工 18464994
PT-EP1-350-KA,24V チューブポンプ Eタイプ ツカサ電工 18464994
PT-EP1-350-KA,24V チューブポンプ Eタイプ ツカサ電工 18464994

チューブポンプ Eタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
流量(mL/min)350
継手タケノコタイプ
内容量1台注文コード18464994品番PT-EP1-350-KA,24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。

用途印刷機、薬液供給装置など流量(mL/min)350流量一回転あたり2.1~3.8ml/r吐出圧力(MPa)0.1管接続口径-外径(Φmm)8電圧(V)DC24V流体水、お湯使用流体温度(℃)5~50質量(g)450材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
注意
※タイプによって継手の種類が異なります。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18465003
2025-07-26
用途: 搾乳器具の自動洗浄機の洗剤投入
農・林・水産業

思っていた通りに動きました
チューブがどの程度持ってくれか、期待しています

対象商品 : 18465012
2019-06-26
用途: ハウス胡瓜の液肥混入
農・林・水産業

今回が三回目の注文になり重宝しています。よく働いてくれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする