チューブポンプ Eタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18465028 品番 PT-EP2-350-KA,24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。

流量(mL/min)350 流量一回転あたり2.1〜3.8ml/r 吐出圧力(MPa)0.1 管接続口径8 外径(Φmm)- 電圧(V)DC24V 流体水、お湯 使用流体温度(℃)5〜50 用途印刷機、薬液供給装置など 質量(g)450 材質(チューブ)ナイロンチューブ、ポリエチレンチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 継手締付けタイプ
注意
※タイプによって継手の種類が異なります。詳細はメーカーカタログをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18465003
2025-07-26
用途:
搾乳器具の自動洗浄機の洗剤投入
農・林・水産業

思っていた通りに動きました
チューブがどの程度持ってくれか、期待しています

対象商品:
18465012
2019-06-26
用途:
ハウス胡瓜の液肥混入
農・林・水産業

今回が三回目の注文になり重宝しています。よく働いてくれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする