ツカサ電工
ツカサ電工の 定量ポンプ
チューブポンプ Fタイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18465073
品番
PT-FP1-1400-KA,24V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
流量(mL/min)
1400
流量
一回転あたり7.5ml/r
吐出圧力(MPa)
0.1
管接続口径
-
外径(Φmm)
10
電圧(V)
DC24V
流体
水、お湯
使用流体温度(℃)
5〜50
用途
充填機、ランドリー、インクジェットなど
質量(g)
780
材質(チューブ)
ファーメドチューブ
接続径(チューブ)(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
タケノコタイプ
注意
※タイプによって継手の種類が異なります。詳細はメーカーカタログをご確認ください。