ポータブルチューブポンプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18465082 品番PP-DP1-200-F1663
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。

管接続口径- 外径(Φmm)5.5 電圧(V)DC24V 流体水、お湯 使用流体温度(℃)5〜50 用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン 機能オプションカレンダー機能 運転方式手動可、自動可 使用チューブ内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ) 回転方向右/左可変 回転数可変 回転数測定範囲5〜390rpm 電源(DC-V)24 ローラー数2 ポンプヘッドDタイプ 材質(チューブ)ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします) 材質(継手)PP RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ/締付けタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする