アイトス
アイトスの 空調・水冷ウェア
アイトスの 長袖 空調ウェア・服
長袖ブルゾン空調服(服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
003 シルバーグレー
注文コード
18465083
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
服のみ
サイズ
3L
色
003 シルバーグレー
適合
865925-010(ブラック)、865930-010(ブラック)、865931-010(ブラック)
胸廻(cm)
132
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
88
アズワン品番
64-9000-97
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※ご使用になられる際は服、別売りバッテリーセット、ファン、ケーブルが必要です。