長袖ブルゾン空調服(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L 003 シルバーグレー 注文コード18465108 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る
セット内容服のみ サイズ5L 003 シルバーグレー 適合865925-010(ブラック)、865930-010(ブラック)、865931-010(ブラック) 胸廻(cm)148 着丈(cm)70 裄丈(cm)88 アズワン品番64-9000-99
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※ご使用になられる際は服、別売りバッテリーセット、ファン、ケーブルが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする