アイトス
アイトスの 空調・水冷ウェア
アイトスの 長袖 空調ウェア・服
長袖ブルゾン空調服(服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18465126
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
サイズ
S
色
006 ロイヤルブルー
適合
865925-010(ブラック)、865930-010(ブラック)、865931-010(ブラック)
胸廻(cm)
112
着丈(cm)
62
裄丈(cm)
76
アズワン品番
64-9001-13
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※ご使用になられる際は服、別売りバッテリーセット、ファン、ケーブルが必要です。