デジタル風速/風量計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18465256 品番WS-05
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

大型ベーン式風速・風量計です。
オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。
暗所でも見やすいバックライト付き。
風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。

用途空調管理、ビルメンテなど 付属品取扱説明書、収納ケース トラスコ品番481-0520 質量(g)約250(電池含む) 電源単四乾電池×4 精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20〜19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00〜30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃ 表示LCDデュアル表示、単位記号付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51 センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ 分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0〜9999.9m3/min)、1m3/min(10000〜99999m3/min)、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時) 測定レンジ風速:0.20〜30.00m/s、風量:0〜99999m3、温度:-20.0〜60.0℃ 使用温湿度範囲0〜50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする