曜日別特売
全国用 緊急防災工具(液化石油ガス用) ヤマト産業 18465326

緊急防災工具(液化石油ガス用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード18465326品番全国用
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは
防災工具を携行するよう義務づけられています。
省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。

セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)1個、容器弁グランドナットスパナ23mm、皮手袋1双、ナップザック1個
注意
※バラ売りはできません。
※都道府県によっては、内容が異なる場合があります。(例)神奈川県タイプ(H2プラグ・LPプラグ必要)別品番にて対応させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18465326
2018-11-08
用途: 配送車に搭載しました。
丸大産業株式会社

緊急防災工具(液化石油ガス用)として問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする