セット内容服のみ
サイズ5L
材質ドットボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ハトメ:金属、マジックテープ:(ポケットフラップ)
色003 シルバーグレー
仕様袖口:カフス(ドットボタン2個付き)、裾:ゴム、ペン差し付き(左袖・左胸)
適合865925-010(ブラック)、865930-010(ブラック)、865931-010(ブラック)
混率(%)高密度ブロード・ポリエステル75・綿25
胸廻(cm)148
肩幅(cm)60
袖丈(cm)58
着丈(cm)70
アズワン品番64-9017-97