PM2E-1S2C4 インサートノズル PM-液ダレ防止型 ナベヤ 18465387

PM2E-1S2C4 インサートノズル PM-液ダレ防止型 ナベヤ 18465387
PM2E-1S2C4 インサートノズル PM-液ダレ防止型 ナベヤ 18465387

インサートノズル PM-液ダレ防止型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)R1/4注文コード18465387品番PM2E-1S2C4
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。
液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。
メンテナンス性に優れた2分割構造です。

寸法A(mm)R1/4寸法B(mm)24.8寸法C(mm)14.8寸法D(mm)31.8寸法E(mm)2.3寸法F(mm)17寸法G(mm)14.3寸法H(Φmm)1.6材質(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303質量(g)32使用圧力(MPa)0.1~10耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする