ナベヤ
インサートノズル PM-液ダレ防止型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
R1/4
注文コード
18465414
品番
PM3E-1S2C4
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。
液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。
メンテナンス性に優れた2分割構造です。
寸法A(mm)
R1/4
寸法B(mm)
24.8
寸法C(mm)
14.8
寸法D(mm)
31.8
寸法E(mm)
2.3
寸法F(mm)
17
寸法G(mm)
14.3
寸法H(Φmm)
2.2
材質
(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303
質量(g)
32
使用圧力(MPa)
0.1~10
耐熱温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応