インサートノズル PM-液ダレ防止型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)R3/8 注文コード18465432 品番PM3E-1S3C4
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法Aなど14種類から選べます 他の種類を見る

10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。
液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。
メンテナンス性に優れた2分割構造です。

寸法A(mm)R3/8 寸法B(mm)26.8 寸法C(mm)14.8 寸法D(mm)31.8 寸法E(mm)2.3 寸法F(mm)19 寸法G(mm)14.3 寸法H(Φmm)2.2 材質(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303 質量(g)51 使用圧力(MPa)0.1〜10 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする