セット内容服のみサイズM材質ドットボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ハトメ:金属、マジックテープ:(ポケットフラップ)色025 ベージュ仕様袖口:カフス(ドットボタン2個付き)、裾:ゴム、ペン差し付き(左袖・左胸)適合865925-010(ブラック)、865930-010(ブラック)、865931-010(ブラック)混率(%)高密度ブロード・ポリエステル75・綿25胸廻(cm)116肩幅(cm)50袖丈(cm)54着丈(cm)64アズワン品番64-9018-18