ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズル PM-ST型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
M12×1
寸法G
30°
注文コード
18465615
品番
PM4E-1ST2
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法G
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
10MPaの高圧タイプです。
材質
(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303
最大圧力(MPa)
10
耐熱温度(℃)
70
質量(g)
6
寸法A(mm)
M12×1
寸法B(mm)
4.3
寸法C(mm)
2.3
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
14.3
寸法G
30°
RoHS指令(10物質対応)
対応