ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズルSM型セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18465825
品番
SM15S-3
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム
全長
94
質量(g)
27
型番
(スプレーチップ)SM6-3
ノズル
SM-N
適合ジョイント
SM-Jx3
耐熱温度(℃)
43
ベース
SM15-1
最大圧力(MPa)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応