スリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 18465983 品番 SLE3.16.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。

適合機種JT3B-(1,2)BS・JT3B-(1,2)BA 材質(ノズル部)アセタール・ステンレス、(管)銅、(取付部分)真鍮 質量(g)0.5 耐熱温度(℃)70 寸法A(Φmm)4.8 最大圧力(MPa)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする