ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの その他ナット
ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
18465992
品番
NUT1.4.5
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合機種
JT4B-(1,2)BS・JT4B-(1,2)BA
質量(g)
6
寸法A(mm)
12.7
寸法B(mm)
11.1
寸法C(Φmm)
6.4
寸法D
7/16-24UN
RoHS指令(10物質対応)
対応