ナベヤ
ナベヤの ナット
ナベヤの その他ナット
ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18466008
品番
NUT3.16.5
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
適合機種
JT3B-(1,2)BS・JT3B-(1,2)BA
質量(g)
4
寸法A(mm)
11.1
寸法B(mm)
10.4
寸法C(Φmm)
4.8
寸法D
3/8-24UN
RoHS指令(10物質対応)
対応