- ツインカム粒剤 エス・ディー・エス 18466096

ツインカム粒剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード18466096品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

一年生雑草のほか、ススキ、セイタカアクダチソウなどの根の深い多年生雑草にも効果がある。MDBAの作用で、散布後2 3 日でタンポポなどの広葉雑草に捻転が見られる。カルブチレートの作用で残効期間が長く、雑草の再生を長期間おさえる。粒剤であるため水に希釈する必要がなく、そのまま散布できる。

剤形粒剤適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り成分カルブチレート4.0%、MDBA1.5%使用方法植栽地を除く樹木等の周辺地に全面均一散布保管環境直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管。性状類白色細粒適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など農林水産省登録第(号)18499毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
注意
※激しい降雨の予想される場合は、使用をさける。雨水が直接河川、かんがい水、農耕地に流れ込むような場所では、散布をさける。植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しない。また、樹木等有用植物の根が分布していると思われるところでは使用をさける。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。水源池等に本剤が飛散、流入しないように十分に注意する。散布薬剤の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分注意する。散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。誤食などのないよう注意する。本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼する。公園、堤とう等で使用する場合は、小児や散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮するとともに居住者、通行人、家畜などに被害を及ぼさないよう注意を払う。また、散布後にあっても、少なくともその当日は散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立札を立てるなど配慮する。水産動植物(藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする