875×450×1800-5-70Kg 軽量スチールラック モノタロウ 18466193 875×450×1800-5-70Kg 軽量スチールラック モノタロウ 18466193 875×450×1800-5-70Kg 軽量スチールラック モノタロウ 18466193 875×450×1800-5-70Kg 軽量スチールラック モノタロウ 18466193 875×450×1800-5-70Kg 軽量スチールラック モノタロウ 18466193

軽量スチールラック

(165件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18466193 品番875×450×1800-5-70Kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

価格重視の軽量棚です。
1段あたりの耐荷重を押さえていますので、事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。
ボルトの抜き差しによりまして、棚間隔の変更も可能です。

ブラック 高さ(mm)1800 奥行(mm)450 間口(mm)875 均等荷重(kg)70/段 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)5 用途軽量物の保管 枠幅(mm)40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×450×1800
注意
※均等静止荷重の棚です。集中荷重では使用できません。
※組立は説明書に従って正しく組み立てて下さい。
※誤った組立は破損やケガにつながります。
※耐荷重を超えて物を置かないで下さい。
※製品にぶら下がったりよじ登ったりは絶対にしないで下さい。
※傾斜した場所や不安定な場所に設置しないで下さい。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

軽いのに丈夫!縦のスペースを有効活用でオフィスをすっきり!
スチールラック使用方法 サイズ:4m・5m カラー:ベージュ・ブラック

ファイルはもちろん、工具や段ボールの保管にぴったりです。
4種類の中から使用用途やお好みに合わせてお選びいただけます!

2人以上での組み立て目安は約30分
道具準備不要で簡単組み立て!

女性2人で30分ほどで組立可能!
組立工具が付属しているので、別途工具をご準備していただく必要がありません。

高さ5cm間隔
5cm間隔で高さ調整可能!

保管物によって棚の高さや段数をカスタマイズできます!
ネジの付け替えで調整できます。

1段当たり最大耐荷重70kg
70kg/段までの耐荷重!

品質試験を合格した確かな耐久性で1段当たり最大70kgのものを収納できます。
組立て時はネジの本締めを忘れずに行ってください。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
物置の中がスッキリ
(注文コード 18466193)
収納 整理用

組立簡単なモノタロウのスチールラックで縦のスペースを有効活用、物置の中がスッキリし活動スペースが広くなり大満足。透明コンテナと組み合わせて小物の分類や整理が楽になりました。

安いし軽い
(注文コード 32621863)
店舗の備蓄用棚

安いし、軽い、全くもって最高でした。

整理棚として重宝
(注文コード 18466193)
整理棚として

手ごろな整理棚として重宝しています。棚板の数もちょうどよいので、もう少し買い足す予定です。

簡単組み立て
(注文コード 18466202)
工具棚

事務所内に据付組み立ても簡単でした近日中にもう1組手配予定です。

棚の高さを自由に変えられる
(注文コード 32621863)
倉庫内の整理棚

組み立ても簡単でした。 棚の高さを自由に変えられるので、整理棚として使っています。倉庫内もスッキリ!!

しっかりした作り
(注文コード 18466202)
部品、工具などの整理

しっかりした作りです。そこそこ重いものも置いていますが、問題ありません。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18466193 875×450×1800-5-70Kg 01525154 - 軽量スチールラック モノタロウ 軽量スチールラック モノタロウ 1台 7,398 税込8,138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 165
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
工具管理の為
ファンコムズ 様

しっかりとした作でぐらつきもなくコスパはよいと思います。

対象商品:
32621863
2021-08-17
用途:
車庫の整頓
サービス業

塗料が入っている缶を置いたり小物入れを積み重ねたりして使っています。
そこそこ丈夫な作りですので、私の用途では何の不便も感じず使い易く思います。

対象商品:
18466193
2021-08-09
用途:
食品、雑貨などの収納
山田電気保安 様 (サービス業)

組み立てに時間がかかりましたが特に問題はありませんでした。塗装の仕上がりもよく、製品の精度もよかったと思います。 フローリングの上に設置のため傷防止のため足にフェルトを貼り付けました。

対象商品:
18466202
2021-10-17
用途:
飲食業

一番下の段を少し浮かせて物を置いたら曲がりました。
ペットボトル2ケースです。

対象商品:
18466193
2021-07-09
用途:
工具の収納整理のため
植野農園 様 (農・林・水産業)

リーズナブルで必要十分な強度もあると思います。組み立ては一人の作業でできますが、説明書の絵が少し見づらく、作業開始時に何度か試行錯誤する事がありました。理解できたら同じことを繰り返せば完成しますので、特に問題ありませんでした。

対象商品:
32621863
2021-02-13
用途:
倉庫整理
不動産業

女性一人で組み立て出来ました。
価格も安く頑丈で大満足です。
また買い足す予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
32621863
2021-03-03
用途:
畑作業
その他業種

組み立ては一人で出来ました。軽量の割にはがっちりとした造りで非常に満足しています。

対象商品:
18466202
2020-11-19
用途:
保管書類の整理、機械部品の保管

安くて、良い物を購入させて頂きました。
組立も簡単で、ビスを入れる穴が長穴と長穴の交差で四角い穴になりますが、ビス頭の裏側が四角く加工されており、スパナを両手で持つことがなくなり便利でした。
組立も横にして手締め後に立てて、本締めする事で1人でも簡単に組上げる事が出来ます。
キャンペーンの日に合わせて、リピートしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする