曜日別特売
VWB076 スタンド付きホワイトボード Asmix(アスカ) 18466709

 

VWB076 スタンド付きホワイトボード Asmix(アスカ) 18466709
VWB076 スタンド付きホワイトボード Asmix(アスカ) 18466709
VWB076 スタンド付きホワイトボード Asmix(アスカ) 18466709
VWB076 スタンド付きホワイトボード Asmix(アスカ) 18466709
VWB076 スタンド付きホワイトボード Asmix(アスカ) 18466709

スタンド付きホワイトボード

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)220×330
内容量1枚注文コード18466709品番VWB076
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。
学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。
スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。
また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。
付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。
フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。
ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。

用途学校で発表ボードやグループ学習に、ビジネスで商談やプレゼンに表示内容無地設置方式スタンド式ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)220×330材質(表面)スチール付属品マーカー(黒)、イレーサー、トレー、マグネット2個、フック金具/ネジ、吊り下げひも、裏面用マグネット仕様タテ・ヨコ両用、マグネットイレーサー、可動式ペントレー、裏面用マグネットサイズS種類マグネット掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18466727
2025-08-27
用途: 作業説明ボード
株式会社J・レジデンス不動産業

スタンドがついており、書きやすい。可視化することは大切だと思うので、活用頻度が増えると思います。

対象商品 : 18466709
2022-10-14
用途: 児童用
学校法人中村学園教育・研究機関

サイズが机におけるちょうどよいサイズで、大変助かりました。

対象商品 : 18466727
2021-04-10
用途: 来客時に
金融・保険業

来客時に、ご説明、ご教示頂くように。部屋が狭く、脚付きボードを於くことが出来ないので、会議テーブルに置いて使用します。若干滑りやすい、不安定なので、ボードの葦の底に滑り止めを貼っています。描き込み面積狭いので、大きな図の描画には不向きですが、メモ書き程度の説明には十分。いくつか買い足して、色んな場面で使おうかと思っています。

対象商品 : 18466709
2021-01-04
用途: 窓口の案内掲示として
医療法人創起会医療・福祉・介護関連業

A4サイズで縦にも横にも使えるとのことで購入したが、スタンドが長いため狭い幅のところでは、使用できないことと、スタンド部分の重量がないため非常に不安定です。重量がありコンパクトなスタンド式にすれば良い製品になるかと思います。あと、スタイル的に不格好です。

1が参考にしています
対象商品 : 18466718
2020-09-21
用途: 家で使ってます
サービス業

大を買いましたが、大きすぎず小さすぎず、家庭で使うには良いサイズでした。
正直、スタンドにした状態では安定して書くことは難しいので、机の上に倒して書いてから、予定やメモとして見られるようにする、という感じで使っています。
でも、置きたい場所に吊るす場所やマグネットで貼れる場所がなく、スタンドも思ったよりは安定していていいと思います。吊るす金具や紐、裏面に両面テープで貼れるしっかりしたマグネット板がついています。

1が参考にしています
対象商品 : 18466709
2020-11-25
用途: 機械を誰がいつまで使うのか表示
製造業

立てて使うため、スタンド付きが便利。
軽くて使いやすく、ペン・マグネット・イレーサーがついているのがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 18466709
2020-08-15
用途: メモの添付や予定の記入

仕事場でのメモや予定・出荷関係の内容を書くために購入。コンパクトで邪魔にならず狙った通りの大きさで満足しています。個人的な意見ではありますが、付属のペンをもう少し細字にして頂けると有難いです。ボードの大きさに対し文字が太く感じます。

対象商品 : 18466727
2019-12-20
用途: デスクワーク
サービス業

PC入力時、日々の緊急性を伴う業務に役立ってます。一式揃っていて、スタンドも空スペースに合わせて如何様にも変えられますし、コスト面も加えて全てで満足でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
1が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする