SB500B 組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ) 18466779 SB500B 組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ) 18466779 SB500B 組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ) 18466779 SB500B 組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ) 18466779

組立式収納ボックス 鍵付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 注文コード18466779 品番SB500B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)

ブルー 耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30 付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書 材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)約7.3(組合わせ時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343 ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18466779 SB500B 18466763 SB500BK 組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ) 組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ) 1台 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする