60 皮すき Y型 ヘッド付き モノタロウ 18466787 60 皮すき Y型 ヘッド付き モノタロウ 18466787

皮すき Y型 ヘッド付き

(61件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18466787 品番 60
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。

寸法(mm)65 全長(mm)190 幅(mm)65 刃厚(mm)1.8 材質(刃)ハガネ総焼入れ材 材質(ハンドル)木柄
注意
※用途以外に使用しないでください。
※作業中、刃部には手を触れないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
パッキンの剥離
建設業・工事業

久しぶりに叩けるタイプのスクレーパーを探したら樹脂製グリップでステンレス刃のものばかりで、木柄で鋼刃の物が欲しかったのでモノタロウで買いました。
品質は問題なしですが、直刃の物が欲しかったです。

1人が参考にしています
2025-10-26
用途:
塗装工事
アオキ建装 様

しっかりしていてとても良い。やや重いのが、しかし叩くところしっかり作ると仕方ない。

1人が参考にしています
対象商品:
46758934
2025-11-30
用途:
タイル剥がし

使用1時間でハンマー打撃部分が折れて脱落してしまい使用不能になってしまいました。

2人が参考にしています
対象商品:
18466787
2025-10-21
用途:
重缶開封
建設業・工事業

ハンマーの所がすぐに壊れるかと思ったがそんな事も無く、中々切りやすかった。

2025-08-20
用途:
缶切り
恩地冷蔵株式会社 様

しっかりできています。そのままだと鋭利さがないのでディスクグラインダーで研いでいます。

対象商品:
46758925
2025-04-02
用途:
塗装作業
まるまる塗装 様 (建設業・工事業)

ステンの刃は缶を切ったり、開けたり刷毛をしごいたり、充分です。頭の金をハンマーでぶっ叩くとこびりついている塗装やサビも落とせるのと、唐草の飛び出してる釘をハンマーの代わりに叩く事ができます。役に立ちます。

対象商品:
46758925
2025-05-30
用途:
塗装作業時のケレン等
建設業・工事業

釘頭なども叩けて使い勝手は大変良いです。
刃先の耐久性も良く、これからもリピート確定ですね!

対象商品:
18466787
2023-06-28
用途:
ケレン作業
前田建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

コンクリートのカスや床面等にこびりついた
ガムなどをとる際に使用しています。
しつこくガリガリ削るよりもハンマーで叩くと
一撃で取れたりするので疲労度が違います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする