中央精機
ハイグレードアルミZ昇降ステージ 30×30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18466884
品番
LV-3047-1
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
昇降型の小型軽量Z軸ステージです。
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。
センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
ストローク(Z距離)(mm)
0~5
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
14.7
送り方式
CMH-6.5F(標準マイクロメータ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
0.07
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質(ベース)
アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.003
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm