ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの 綿混・混紡軍手
特綿軍手「粋」1双
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
18467034
品番
202971
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
綿混糸2本編み8ゲージ 綿を多く含んだしっかりタイプ 工場内作業に最適!
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
16
材質
ポリエステル、綿、その他
質量(g)
50
ゲージ数
8
機能
吸油性・吸汗性
入数(双)
1
色(手首部)
青