シノ2本編軍手「頑」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18467043 品番 202972
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

柔らかくて手にフィットし、防塵性・厚さ・質感など両方の良さを兼ね備えました。

サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)16 材質ポリエステル、アクリル、その他 質量(g)50 ゲージ数8 機能耐久性 入数(双)1 糸本数(本)2 色(手首部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06611806
2022-04-21
用途:
金属加工時

元は違う商品を購入していましたが知り合いからお試しで1組頂いて使ったら気に入り購入
かなりソフトな肌触りなので肌の弱い方にもいいかもしれません
手を酷使する仕事をしていますのでガサガサになるのですが、他の商品だとガサついた手のあれが引っかかるのが気になったのですがこの商品はそれが少ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする