ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの シノ軍手
ふわふわ軍手(小さめ)1双
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
18467086
品番
202976
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
小さめ軍手:シノ糸8ゲージ 柔らかく手にフィットするタイプ ふわふわ糸でやさしく手を保護します!
サイズ
小さめ
全長(cm)
20
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
15
材質
ポリエステル、アクリル、その他
質量(g)
70
ゲージ数
8
機能
耐久性
入数(双)
1
色(手首部)
オレンジ