209729 CAIZER(カイザー) ミタニコーポレーション 18467129 209729 CAIZER(カイザー) ミタニコーポレーション 18467129

CAIZER(カイザー)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18467129 品番 209729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

エアーメッシュ生地を使用し、通気性に優れています。手の平と手の甲の両面メッシュ素材なので不快なムレを軽減し快適な着け心地です。手の平はシリコン樹脂加工のグリップで、すべり止め効果抜群です。繰り返し洗えます。

サイズL 全長(cm)22 材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン樹脂、その他 入数(双)1 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18467147
2022-03-18
用途:
車の運転に

いままで他の手袋使用していたが手元が滑るように
なってきたのでこちらに変えてみた。
滑らず良好です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする