※使用例

15.6型 液晶ハイビジョンモニター

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18467883 品番SK-HDM15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フルHD(1920x1080)解像度パネルを搭載した15.6型の液晶モニター。
HDMI端子だけではなくアナログ端子(VGA・コンポジット・Sビデオ)も搭載しているので古いメディアソースの表示が可能。
監視用や防犯用、医療用、工業用などの映像表示モニターとして最適。
軽量でコンパクトなので持ち運びも簡単で、省スペースに設置が可能。
VESA規格にも対応しているので、壁掛けやアームへの取付けも可能。

用途公共施設、ビジネスにおいて省スペースでフルHDモニタを使用したい時の高解像度パソコンモニターとして。 質量(kg)約1.3(スタンド含む)、約1.1(スタンド含まず) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)10 表面処理ノングレア 接続方式HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声 3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、ヘッドフォン3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×140×280 コントラスト比700:1 解像度1920×1080 走査周波数(垂直)24〜60Hz 応答速度30ms(Typical)(黒→白+白→黒) 入力端子HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、専用AC アダプタDC ジャック、12V/2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm・内径:4.3mm) スピーカー2.5W+2.5W(4Ω) OSnot_machine_specific RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18467883
2023-05-16
用途:
院内機器カメラモニター用
建設業・工事業

アームと合わせて2度目の購入
当方の設置パターンに合うサイズで
すぐに届き作業がスムーズに行えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする