地上デジタルテレビチューナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18467908 品番SK-TVU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

アナログ入力のあるテレビやモニターに接続できる。3本のケーブルをつなぐ簡単接続。
アンテナ線とACアダプタをつなげ、本機とテレビを映像ケーブルでつなぐだけ。
電子番組表(EPG)や字幕表示対応。
見やすい電子番組表や字幕スーパーなど、地デジならではの機能を搭載。

用途アナログテレビのテレビチューナー、地デジチューナーとして。 セット内容映像ケーブル×1、リモコン×1、リモコン用電池×2、ACアダプタ×1、B-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書/ユーザー登録はがき×1 質量(kg)0.29 消費電力(W)約8 出力(映像音声)コンポジット 電源AC100V 50/60Hz DC 12V 2A 入力(アンテナ)地上デジタル 75Ω F端子 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×148×26 受信方式地上デジタル放送

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする