PF-1050IPS(W) デジタルフォトフレーム CAMEL 18467944

 

デジタルフォトフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18467944 品番PF-1050IPS(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お気に入りの画像をスライドショー形式で表示可能。
HDMI端子搭載で、オフィスのサブモニターやゲーム機のモニター、スマートフォンの画面出力も可能。

ホワイト 用途スライドショー、大画面、動画再生、音楽再生、FULL HD動画、フォトフレームとして。 セット内容リモコン、取扱説明書、AC電源アダプター、簡易スタンド 質量(kg)0.35 電源5V 2A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×19×169 ディスプレイTFT液晶(ワイド) 解像度1280×800 (16:10) 付加機能時計/カレンダー機能、リモコンの使用、外部入力(AV/HDMI)支援 主な機能写真のスライド、動画再生、音楽再生、FULL HD動画 画面サイズ10インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする