色ブラック
用途スライドショー、大画面、動画再生、音楽再生、FULL HD動画、フォトフレームとして。
セット内容リモコン、取扱説明書、AC電源アダプター、簡易スタンド
質量(kg)1.3
電源12V 3A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×26×243
ディスプレイTFT液晶(ワイド)
解像度1920×1080 (16:9)
付加機能時計/カレンダー機能、リモコンの使用、外部入力(AV/HDMI)支援
主な機能写真のスライド、動画再生、音楽再生、FULL HD動画
画面サイズ15インチ