LWY-45R LED ワークランプ 45W 防雨型 ハタヤリミテッド 18468014

 

LWY-45R LED ワークランプ 45W 防雨型 ハタヤリミテッド 18468014 LWY-45R LED ワークランプ 45W 防雨型 ハタヤリミテッド 18468014 LWY-45R LED ワークランプ 45W 防雨型 ハタヤリミテッド 18468014 LWY-45R LED ワークランプ 45W 防雨型 ハタヤリミテッド 18468014 LWY-45R LED ワークランプ 45W 防雨型 ハタヤリミテッド 18468014 LWY-45R LED ワークランプ 45W 防雨型 ハタヤリミテッド 18468014

LED ワークランプ 45W 防雨型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18468014 品番LWY-45R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水銀ランプより明るい高輝度45W LED投光器ワークランプ。
屋外使用も安心の防雨型、雨中や水がかかる場所でも使える安全構造。(防水規格:防塵・防滴IP55)PSE適合製品。
ケーブルラック付きアームで使わない時は電線を束ねて収納可能。
樹脂製ボディなので軽量2.45kgを実現、奥行98mm薄型ボディ。
灯体背面にコンセントが2個付いているので、連結点灯や灯体から電源が取れ、便利に使える。
10灯まで連結点灯可能。(コンセント仕様:定格/2P・15A・125V)
背面のコンセントは補助電源としても使用可能なので、LEDワークランプで広範囲を明るく照射しながら電動工具などで作業もできる。
明るさ2段階切替式:(Hi時)45W/3800Lm、(Lo時)22.5W/1900Lm

消費電力(W)45 コード長さ(m)3(防雨型2Pプラグ付き) 用途屋外用のLED投光器、LED投光機、LEDライト、看板灯として。 質量(kg)2.45 レッド 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 ビーム角(度)120 光色昼白色 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18468023
2021-05-12
用途:
夜間の防犯対策照明として
運輸・通信業

夜間の防犯対策 抑止効果として3台購入。照度もある程度ありLEDなので消費電力も少なく長持ちしそうです。裏側に追加のコンセントの差込口があるので、間隔を空けつなげて3台並べて使用できるので便利です。防水の延長コード1本あれば事足りました。
追加で昼間自動で電源が切れるようプログラムタイマーを増設し節電にも寄与しています。

対象商品:
18468005
2019-03-04
用途:
お掃除
クリーンライフ福岡 様 (サービス業)

明るさは問題ありません、むしろ明るすぎだと思うぐらいです。希望を申し上げると、配線コードが3MほどあればGOOD。

対象商品:
18468005
2018-11-20
用途:
夜間屋外作業時
運輸・通信業

明るさが二段階調整できてとてもありがたい。
コードの長さも丁度いい、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする