水銀ランプより明るい高輝度45W LED投光器ワークランプ。 屋外使用も安心の防雨型、雨中や水がかかる場所でも使える安全構造。(防水規格:防塵・防滴IP55)PSE適合製品。 ケーブルラック付きアームで使わない時は電線を束ねて収納可能。 樹脂製ボディなので軽量2.45kgを実現、奥行98mm薄型ボディ。 灯体背面にコンセントが2個付いているので、連結点灯や灯体から電源が取れ、便利に使える。 10灯まで連結点灯可能。(コンセント仕様:定格/2P・15A・125V) 背面のコンセントは補助電源としても使用可能なので、LEDワークランプで広範囲を明るく照射しながら電動工具などで作業もできる。 明るさ2段階切替式:(Hi時)45W/3800Lm、(Lo時)22.5W/1900Lm
夜間の防犯対策 抑止効果として3台購入。照度もある程度ありLEDなので消費電力も少なく長持ちしそうです。裏側に追加のコンセントの差込口があるので、間隔を空けつなげて3台並べて使用できるので便利です。防水の延長コード1本あれば事足りました。追加で昼間自動で電源が切れるようプログラムタイマーを増設し節電にも寄与しています。
明るさは問題ありません、むしろ明るすぎだと思うぐらいです。希望を申し上げると、配線コードが3MほどあればGOOD。
明るさが二段階調整できてとてもありがたい。コードの長さも丁度いい、