※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の クリーンルーム向けシェルフ
ドーリー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18468747
品番
D1824ゴム自在Φ100mm
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ボルト・ナットや工具を使用せず、容易に組み立てられます。
仕様
奥行460mm用
材質
キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、本体/アルミニウム
寸法(幅W×奥行D)(mm)
638×498
キャスター
ゴム自在
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
1-8484-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。